Commscope - MODULAR PLUGG RJ45 8/8 OVAL FLERTRÅD - 6-554720-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Tilkoblingstype - Krymp
Spesialverktøy nødvendig - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330268138638
Elnummer
6991914
Leverandørens varenummer
6-554720-3
Typebeskrivelse
6991914
Modell / utførelse:
Støpsel
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Tilkoblingstype:
Krymp
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Modulærplugg Kit, 8P/8C, unshielded, flat oval, 2.54 x 8.89 mm max kabel OD, 8-position, 100/bag
ProduktbladPDF


