Commscope - Snor Kat6A S/FTP SYS 1m hvit Patchesnor - 69 025 70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (4)
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026459091
Elnummer
6902570
Leverandørens varenummer
69 025 70
Typebeskrivelse
6902570
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (4)
Lengde:
1 m
Antall ledere:
8
Farge på ytre kappe:
Hvit
Patchenor RJ45-RJ45 Kat6A GigaSPEED SYSTIMAX 5,9mm OD S/FTP LSZH. Nøyaktig lengde 3 fot. Hvit. Kommer i poser av en og en.


