Computer connection - PATCHKABEL UTP CAT5E GRÅ 0.5M - AK-1512-005

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 5E
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016032212119
Elnummer
6932000
Leverandørens varenummer
AK-1512-005
Typebeskrivelse
6932000
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
5E
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
69 %
•Boots with kink protections and strain reliefs,
•Spot length on boot,
•UL-listed,
•Category: CAT 5e,
•Shielding: U-UTP, unshielded,
•Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair,
•Color: grey,
•Length: 0.5 m,
•Configuration: 1:1,
•Jacket: PVC,
•Packaging: DIGITUS Polybag