Computer connection - PATCHKABEL UTP CAT5E GRÅ 1M - AK-1512-010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 5E
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016032212102
Elnummer
6932001
Leverandørens varenummer
AK-1512-010
Typebeskrivelse
6932001
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
5E
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
69 %
- 2 x RJ45 Konnektorer
- Plugger med knekkbeskyttelse og strekkavlaster
- Lengde synlig på plugg
- Kategori: Cat 5e
- Skjerming: U-UTP Uskjermet
- Farge: Grå
- Lengde: 1m
- Konfigurasjon: 1:1
- Kappe: PVC
- Emballasje: Polybag


