CONTACT - LOKK for 3pinHUN innsats - 10430100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Type låsemekanisme - Låse
Med tetning - Ja
Farge - Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044773607727
Elnummer
1531413
Leverandørens varenummer
10430100
Typebeskrivelse
Multiplugger/ -stikk for industri
Form:
Rektangulær
Type låsemekanisme:
Låse
Med tetning:
Ja
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Med sikring mot tap:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
LOKK 3 KDBF-B FOR HUN INNSATS