Corning - FIBERKABEL INNE/UTE G24 MM - 1082540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Kategori - OM 1
Farge på ytre kappe - Svart
Innblåsbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746012097
Elnummer
1082540
Leverandørens varenummer
1082540
Typebeskrivelse
Fiberkabel Inne/Ute Fast kledning
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Kategori:
OM 1
Farge på ytre kappe:
Svart
Innblåsbar:
nei
Corning Fiberkabel Inne/Ute er ideell for bruk i stamnettet både inne og ute mellom bygninger. Kablene har en ekstra god beskyttelse mot vann med armet fibergarn og svellebånd som vil absorbere eventuell fuktighet og kan dermed forlegges i rør eller direkte nedgravd i bakken selv om de er helt fettfrie. Kabelen har en avmantlingstråd for rask fjerning av ytterkappe. Kablene er spesialutviklet for terminering av UniCam poleringsfrie kontakter, med et fast kledning rundt hver fiber som er meget enkel å strippe av i lengder opp til 10cm om gangen. Kablene er halogenfrie, flammehemmende og helt metallfrie, og trenger ingen jording eller skjermtilkobling. Kablene er laser optimalisert for overføring av høyhastighets dataoverføring inkludert 10 Gigabit Ethernet med utvidet rekkevidde. Alle multimodus kabler 50/125 er av bøyebestandig kabel som gir lavt tap selv ved skarpe bøyer. Mindre tap gir ekstra margin for tapsbudsjett, mer fleksibilitet og enklere installasjon.


