Coromatic AS - Batteri Netys PR RT 2200/3300 - NPR-B3300-RT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 440 mm
Høyde - 87 mm
Dybde - 606 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071623008165
Elnummer
6651265
Leverandørens varenummer
NPR-B3300-RT
Typebeskrivelse
6651265
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
440 mm
Høyde:
87 mm
Dybde:
606 mm
Ekstra batterimodul for UPS Netys PR RT 2200/3300 VA. Maks to ekstra batterimoduler kan monteres på en UPS.
ProduktbladPDF