Utgått

Coromatic AS - Batteripakke 4,8V 0,8Ah NiCd - 48081

KopierKopier
Coromatic AS - Batteripakke 4,8V 0,8Ah NiCd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071623420028

Elnummer

6649002

Leverandørens varenummer

48081

Typebeskrivelse

6649002

Batteripakke for nødlys Ni-Cd High-Temp. 4 stk. batterier montert i stav. 4,8 V 800 mAh.