Coromatic AS - Batteripakke,ITY3-EX010B - ITY3-EX010B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 145 mm
Høyde - 224 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8027122746076
Elnummer
6604936
Leverandørens varenummer
ITY3-EX010B
Typebeskrivelse
6604936
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
145 mm
Høyde:
224 mm
Dybde:
404 mm
Batteripakke,ITY3-EX010B
ProduktbladPDF