Coromatic AS - Batteripakke,ITY3-EX100HB - ITY3-EX100HB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 226 mm
Høyde - 589 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8027122746106
Elnummer
6604941
Leverandørens varenummer
ITY3-EX100HB
Typebeskrivelse
6604941
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
226 mm
Høyde:
589 mm
Dybde:
416 mm
Batteripakke,ITY3-EX100HB
ProduktbladPDF