Coromatic AS - Batteripakke,NRT3-B11000 - NRT3-B11000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 440 mm
Høyde - 133,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8027122743938
Elnummer
6604925
Leverandørens varenummer
NRT3-B11000
Typebeskrivelse
6604925
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
440 mm
Høyde:
133,5 mm
Dybde:
650 mm
Batteripakke,NRT3-B11000


