Coromatic AS - DIN skinne feste, J60-DIN-000 - J60-DIN-0000765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 1 mm
Høyde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8105040137654
Elnummer
6604945
Leverandørens varenummer
J60-DIN-0000765
Typebeskrivelse
6604945
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
1 mm
Høyde:
1 mm
Dybde:
1 mm
DIN skinne feste, J60-DIN-0000765
ProduktbladPDF