Coromatic AS - Manuell Bypass 1+1, NRT3-OP-P - NRT3-OP-PMB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Omkoblingsenhet
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 440 mm
Høyde - 133,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8027122743952
Elnummer
6604927
Leverandørens varenummer
NRT3-OP-PMB
Typebeskrivelse
6604927
Type tilbehør/reservedel:
Omkoblingsenhet
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
440 mm
Høyde:
133,5 mm
Dybde:
130 mm
Manuell Bypass 1+1, NRT3-OP-PMB
ProduktbladPDF


