Coromatic AS - Manuell Bypass 1N, NRT3-OP-MBP - NRT3-OP-MBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Omkoblingsenhet
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 440 mm
Høyde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8027122743945
Elnummer
6604926
Leverandørens varenummer
NRT3-OP-MBP
Typebeskrivelse
6604926
Type tilbehør/reservedel:
Omkoblingsenhet
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
440 mm
Høyde:
89 mm
Dybde:
120 mm
Manuell Bypass 1N, NRT3-OP-MBP
ProduktbladPDF


