Coromatic AS - Nettverksboks for J60i-600, S - SNMP-J60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 8 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
810504013747
Elnummer
6604944
Leverandørens varenummer
SNMP-J60
Typebeskrivelse
6604944
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
8 mm
Høyde:
5 mm
Dybde:
14 mm
Nettverksboks for J60i-600, SNMP-J60
ProduktbladPDF