Coromatic AS - Online UPS, NRT3-5000K - NRT3-5000K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 175...280 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 5000 VA
Overgangstid maks belastning - 0,5 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8027122754781
Elnummer
6604920
Leverandørens varenummer
NRT3-5000K
Typebeskrivelse
6604920
Primærspenningsområde:
175...280 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
5000 VA
Overgangstid maks belastning:
0,5 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
5000 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
178 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
430 mm
Vekt:
50 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
1 %
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
95,5 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
1
Antall utganger fransk standard (Type E, CEE 7/5):
0