Coromatic AS - UPS Netys PE 650 VA - NPE-0650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall primærfaser - 1
Reaktiv utgangseffekt - 650 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Effektiv utgangseffekt - 520 W
Antall sekundærfaser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071623008066
Elnummer
6651253
Leverandørens varenummer
NPE-0650
Typebeskrivelse
6651253
Antall primærfaser:
1
Reaktiv utgangseffekt:
650 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Effektiv utgangseffekt:
520 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
145 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
290 mm
Vekt:
5,2 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
80 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
4