CQR Security Ltd. - Glass til manuell melder selges i pakker av 5 - FP3/GLASS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reserveglass
Tilbehør - nei
Reservedel - Ja
Materiale - Andre
Egnet for innbruddsalarm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791007628
Elnummer
6254034
Leverandørens varenummer
FP3/GLASS
Typebeskrivelse
Brannalarm - manuale meldere
Type tilbehør/reservedel:
Reserveglass
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Materiale:
Andre
Egnet for innbruddsalarm:
nei
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Glass til manuell melder


