CQR Security Ltd. - Grønn manuell døråpner med tre kontaktsett - FP3/GR/TP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016705
Elnummer
6215289
Leverandørens varenummer
FP3/GR/TP
Typebeskrivelse
6215289
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Disse manuelle døråpnerne kan leveres med enkelt (FP3/GR) dobbelt kontaktsett (FP3/GR/DP) eller triple kontaktsett (FP3/GR/TP). Disse nødåpnerne leveres med et "uknusbart" glass, som ikke vil ødelegges når bryteren aktiveres, men lar seg enkelt resette med medfølgende nøkkel. Dette reduserer ofte kostnadene ved offentlige bygg der slike nødåpnere utløses i utide.
I tillegg til denne unike funksjonen, leveres disse med innebygget diode, som kan kobles slik at den lyser når nødåpneren er utløst - derved blir det enklere å se at den må resettes. Et klart hengslet deksel er også tilgjengelig og kan benyttes når man vil minske risikoen for at nødåpnerne blir aktivert ved et uhell. Det er også plass for en summer i nødåpnerne.
rele: 2 x NC,C, NO
spenning: 12 - 24Vdc
kontaktstrøm: 12A 250VAC
LED: rød diode (12 eller 24V)
IP grad: IP44
temperaturområde: -10o C til +55oC
størrelse: 85(h) x 85(b) x 55(d)
I tillegg til denne unike funksjonen, leveres disse med innebygget diode, som kan kobles slik at den lyser når nødåpneren er utløst - derved blir det enklere å se at den må resettes. Et klart hengslet deksel er også tilgjengelig og kan benyttes når man vil minske risikoen for at nødåpnerne blir aktivert ved et uhell. Det er også plass for en summer i nødåpnerne.
rele: 2 x NC,C, NO
spenning: 12 - 24Vdc
kontaktstrøm: 12A 250VAC
LED: rød diode (12 eller 24V)
IP grad: IP44
temperaturområde: -10o C til +55oC
størrelse: 85(h) x 85(b) x 55(d)