CQR Security Ltd. - Koblingsboks m/skruterminaler 24 terminaler - hvit - JB3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Hvit
Maks ledertverrsnitt - 1 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791000803
Elnummer
6255507
Leverandørens varenummer
JB3
Typebeskrivelse
Installasjonsutstyr - koblingsbokser
Utstyrt med:
Andre
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Farge:
Hvit
Maks ledertverrsnitt:
1 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
127 mm
Bredde:
102 mm
Dybde:
58 mm
Sammenkoblbar:
nei
Type kapslingsgjennomføring:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten