CQR Security Ltd. - Koblingsboks tom - TB1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Maks ledertverrsnitt - 0 mm²
Montering I jord - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791001565
Elnummer
6255829
Leverandørens varenummer
TB1
Typebeskrivelse
6255829
Utstyrt med:
Uten
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
65 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
18 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


