CQR Security Ltd. - MANUELL BRANNMELDER FP3 85HX85BX55D - FP3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Brannalarm (rød)
Med glasskive - Ja
Farge - Rød
Materiale - Andre
Høyde - 68 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791006706
Elnummer
6254033
Leverandørens varenummer
FP3
Typebeskrivelse
Brannalarm - manuale meldere
Meldetype:
Brannalarm (rød)
Med glasskive:
Ja
Farge:
Rød
Materiale:
Andre
Høyde:
68 mm
Bredde:
92 mm
Dybde:
95 mm
Radiosystem:
nei
Med papiravdekning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Manuell melder med LED


