CQR Security Ltd. - Uskjermet alarmkabel, 8 ledere - HKFT8L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,182 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Vridning - Andre
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070791000025
Elnummer
1088103
Leverandørens varenummer
HKFT8L
Typebeskrivelse
Installasjonsutstyr - kabel
Nominelt ledertverrsnitt:
0,182 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Vridning:
Andre
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,182 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Andre
Lederisolasjon:
PUR (Polyuretan)
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Andre
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Armering:
Armerings tape
Armeringens materiale:
Aluminium
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kategori:
Uten
UV-bestandig:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet som alarmkabel:
Ja
Med snøring:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei


