Crowcon - Crowcon bil lader til gasman og tetra3 - 8023387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 12 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445590339
Elnummer
8023387
Leverandørens varenummer
8023387
Typebeskrivelse
8023387
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
12 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,5 A
Crowcon bil lader til gasman og tetra3