Crowcon - Crowcon Clip O2 - 8062673

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Min. deteksjonsverdi - 0,1 ppm

  • Akustisk alarm - Ja

  • Oppladbar - nei

  • Reaksjonstid - 30 s

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445590568

Elnummer

8062673

Leverandørens varenummer

8062673

Typebeskrivelse

8062673

Min. deteksjonsverdi:

0,1 ppm

Akustisk alarm:

Ja

Oppladbar:

nei

Reaksjonstid:

30 s

Farge:

Oransje

Registrerer Amoniakk:

nei

Registrerer Butan:

nei

Registrerer Kulldioxid:

nei

Registrerer Kullmonoxid:

nei

Detekterer klorid (CI2):

nei

Detekterer klordioxid (ClO2):

nei

Detekterer Blåsyre (HCN):

nei

Detekterer hydrogensulfid (H2S):

nei

Registrerer Metan:

nei

Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):

nei

Registrerer andre gasser:

nei

Detekterer surstoff (O2):

Ja

Detekterer Ozon (O3):

nei

Detekterer hydrogenfosfid (PH3):

nei

Registrerer Propan:

nei

Detekterer Svoveldioksid (SO2):

nei

Kvelende gass:

nei

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

nei

Maks. høyfrekvent effekt:

nei

Registrerer Tåregass:

nei

Giftig gass:

nei

Detekterer flyktige organiske forbindelser:

nei

Røykgassanalyse:

nei

Passer til kalibrering:

nei

Datakommunikasjon:

nei

Optisk alarm:

Ja

Med display:

Ja

Med printer:

nei

Diameter:

54 mm

Høyde:

91 mm

Bredde:

54 mm

Dybde:

32 mm

Med koffert:

nei

Nettspenningsadapter:

nei

Crowcon Clip O2 gassdetektor er et pålitelig og holdbart vedlikeholdsfritt instrument. Instrumentet er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer. Den kjemisk betegnelse Oxygen, er O2. Crowcon Clip O2 har et tydelig display som viser on-line verdier av O2, og resterende levetid. Crowcon har ”selv test funksjon” hver gang den slås på eller hver 20. time. Crowcon Clip O2 leveres klar til bruk med brukerveiledning.