Crowcon - Crowcon Gas Pro® – multigassdetektor persjonvern - 8062403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 0,1 ppm
Akustisk alarm - Ja
Oppladbar - Ja
Reaksjonstid - 10 s
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445590438
Elnummer
8062403
Leverandørens varenummer
8062403
Typebeskrivelse
8062403
Min. deteksjonsverdi:
0,1 ppm
Akustisk alarm:
Ja
Oppladbar:
Ja
Reaksjonstid:
10 s
Farge:
Oransje
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
Ja
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
Ja
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Detekterer surstoff (O2):
Ja
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
Ja
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
nei
Passer til kalibrering:
nei
Datakommunikasjon:
nei
Optisk alarm:
Ja
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
84 mm
Høyde:
130 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
43 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
Ja