Crowcon - Gasman CL2 non-recharge - 8023035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 0,1 ppm
Akustisk alarm - Ja
Oppladbar - Ja
Reaksjonstid - 20 s
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445590117
Elnummer
8023035
Leverandørens varenummer
8023035
Typebeskrivelse
8023035
Min. deteksjonsverdi:
0,1 ppm
Akustisk alarm:
Ja
Oppladbar:
Ja
Reaksjonstid:
20 s
Farge:
Oransje
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Detekterer klorid (CI2):
Ja
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
nei
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
Ja
Detekterer surstoff (O2):
nei
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
nei
Passer til kalibrering:
Ja
Datakommunikasjon:
nei
Optisk alarm:
Ja
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
48 mm
Høyde:
90 mm
Bredde:
48 mm
Dybde:
24 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
nei
Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mere en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.
Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2, CL2, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.
Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.
Tekniske dataer er lik på alle Crowcon Gasman produkter.