CTM Lyng - Bevegelsesmelder 16A/3600VA 1P - 1418274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 120 min
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Konstant lysstyring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007001546
Elnummer
1418274
Leverandørens varenummer
1418274
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
120 min
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Min. innkoblingstid:
2 s
C-last:
nei
Maks startstrøm:
16 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bevegelsesføleren slår automatisk av strøm/ lys i rommet når bevegelse ikke lenger detekteres og dermed reduseres strømforbruket.
MBD-S har betjeningsknapp for AV/PÅ/AUTO. Innstilling AUTO slår på lyset ved bevegelse, og slukker etter forhåndsinnstilt/ ønsket tid etter siste detekterte bevegelse (justerbart fra 2 sek. -2 timer).
MBD-S kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme med mer, og er i slike sammenhenger svært strømsparende.
MBD kan gi en besparelse opptil 70% i forhold til en vanlig standard strømbryter.
Tekniske data
Spenning: 230 VAC +10/ -20 % Belastning: 3600 VA 1P
Rekkevidde: Inntil 12 meter
Dekn.grad: 360° Dekn.vinkel: H100° x V90° Dett.soner: 92
Gangtid: 2 sek - 2 timer
Monteringsdybde: 24 mm
IP-grad: 20