CTM Lyng - Dimmer NorLum hvit faseavsnittdimmer - 1418208

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Kapasitiv last

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071007150060

Elnummer

1418208

Leverandørens varenummer

1418208

Typebeskrivelse

1418208

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Kapasitiv last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

0

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

Andre

Slagfasthet:

IK03

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1...3 mm²

Enhet bredde:

50 mm

Enhet høyde:

50 mm

Enhet dybde:

25 mm

Min. dybde på apparatboks:

27 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

NorLum Dim er en av markedets mest allsidige faseavsnittdimmere for montering i veggboks. Med dimmeområde fra 5-100% og reguleringsskrue for minimumsnivå, er dette et godt valg for dine prosjekter.