CTM Lyng - DimmerPille,OP - 4503093

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007014911

Elnummer

4503093

Leverandørens varenummer

4503093

Typebeskrivelse

4503093

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innbygning

Merkespenning:

185...250 V

Styrespenning:

185...250 V

Monteringsarrangement:

Andre

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,75...2,5 mm²

Enhet bredde:

41 mm

Enhet høyde:

23 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

45 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DimmerPille dimmer de fleste dimbare lys- og lampetyper. Den er utstyrt med innstikksklemmer for enkel og rask montering. Du kan bruke en rotary-switch for å velge ulike programmeringer.

Dimmeren kan betjenes på følgende måter:

Ekstern impulsbryter
Trådløs betjening via HUB
Trådløs mTouch Bryter OP