CTM Lyng - Innfelt Rele, radio - 11406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Hurtigklemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007005179
Elnummer
4150114
Leverandørens varenummer
11406
Typebeskrivelse
4150114
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Hurtigklemmer
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
30 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Leveres komplett med 10cm ledninger med niter og Wago- klemme.
Tekniske data
Maks last/spiss: 16A/120A
Strømtrekk: 30mA
Driftspenning: 190-250VAC
Kontaktspenning: 90-250VAC
Levetid: 11 mill. kobl.
Min belastn.: 35mA
Koblingshyppighet: 3600/t.
Overspenningsvern: Spiss 420V
Temp. sikring: 1520C
Dimensjoner: 45,5 x 36,5 x 20,5 mm
RF: 868.100 Mhz


