CTM Lyng - Komfyrvakt Mkomfy 2G 25R Chrome - 6251610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Indikering gjenstående tid - nei
Nominell spenning - 230 V
Tilkobling - Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007001164
Elnummer
6251610
Leverandørens varenummer
6251610
Typebeskrivelse
Komfyrvakt
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
16 A
Indikering gjenstående tid:
nei
Nominell spenning:
230 V
Tilkobling:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Mkomfy 2G er en Trådløs komfyrvakt med design-sensor, som finnes i Krom, Svart og Hvit versjon. Batteriene (AAA) har garantert levetid på min 6 år. Mkomfy 2G kan plasseres fra 50-120cm over platetoppen og har innebygget laser for riktig posisjonering av sensor-øyet. Mkomfy 2G har en stikk som kan monteres rett på standard veggboks og har innebygget 30A rele og radiokommunikasjon. Mkomfy 2G leveres med 7 års garanti, på linje med alle Komfyrvakter fra CTM Lyng AS. Som en ekstra sikkerhetsfunksjon har Mkomfy 2G innebygget tamper-sikring, som gjør at den ikke virker hvis sensor ikke er på plass i holderen. Mkomfy 2G trenger ikke brakett eller annet, for å kunne plasseres på ulike høyder over platetoppen


