CTM Lyng - Komfyrvakt Mkomfy 2G 25R Hvit - 6251612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - nei
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007001188
Elnummer
6251612
Leverandørens varenummer
6251612
Typebeskrivelse
Komfyrvakt
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
25 A
Tidsinnstilling:
0...0 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Nominell spenning:
230 V
Antall trykknapper:
2
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Mkomfy 2G er en Trådløs komfyrvakt med design-sensor, som finnes i Krom, Svart og Hvit versjon. Batteriene (AAA) har garantert levetid på min 6 år. Mkomfy 2G kan plasseres fra 50-120cm over platetoppen og har innebygget laser for riktig posisjonering av sensor-øyet. Mkomfy 2G har en stikk som kan monteres rett på standard veggboks og har innebygget 30A rele og radiokommunikasjon. Mkomfy 2G leveres med 7 års garanti, på linje med alle Komfyrvakter fra CTM Lyng AS. Som en ekstra sikkerhetsfunksjon har Mkomfy 2G innebygget tamper-sikring, som gjør at den ikke virker hvis sensor ikke er på plass i holderen. Mkomfy 2G trenger ikke brakett eller annet, for å kunne plasseres på ulike høyder over platetoppen


