CTM Lyng - Komfyrvakt Mkomfy R-T 25A f/ tavlemont. - 6251698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 230 V
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007001690
Elnummer
6251698
Leverandørens varenummer
6251698
Typebeskrivelse
6251698
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
25 A
Tidsinnstilling:
15...360 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Andre
Bredde:
13 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
40 mm
Mkomfy er et sikkerhetsprodukt som
overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt
sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for
overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.
Mkomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler;
én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og ét relé som monteres i tavle/fordelingsskap.
Disse snakker sammen trådløst, og kommer unikt paret fra fabrikk.
Kan også styre kontaktor (det anbefales da RC-ledd montert parallelt med spole på kontaktor).
overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt
sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for
overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.
Mkomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler;
én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og ét relé som monteres i tavle/fordelingsskap.
Disse snakker sammen trådløst, og kommer unikt paret fra fabrikk.
Kan også styre kontaktor (det anbefales da RC-ledd montert parallelt med spole på kontaktor).


