CTM Lyng - KOMFYRVAKT TRÅDLØST MKOMFY 25 25A M LYD OG LYSALARM - 62 516 80

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Merkestrøm - 25 A

  • Tidsinnstilling - 15...360 min

  • Indikering gjenstående tid - nei

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071007000365

Elnummer

6251680

Leverandørens varenummer

62 516 80

Typebeskrivelse

Komfyrvakt

Monteringsmetode:

Påvegg

Merkestrøm:

25 A

Tidsinnstilling:

15...360 min

Indikering gjenstående tid:

nei

Nominell spenning:

230 V

Antall trykknapper:

2

Tilkobling:

Fast

Sensor:

Ja

Impulsinngang:

nei

Innebygd summer:

Ja

Materiale:

Plast

Bredde:

137 mm

Høyde:

117 mm

Dybde:

50 mm

Fastmontert komfyrvakt 25A med trådløs sensor.Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker komfyren og automatisk slår den av etter 2 timer. Tidtelleren begynner å telle ved oppnådd 100°C, og etter 2 timer må knapp betjenes hvert 30. min dersom det ønskes lengre brukstid. Ved overstigelse av 300°C vil komfyrvakten gi alarm med lys og lyd.Systemet består av to moduler: én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.