CTM Lyng - Korridorrelé 2x20m - 1403892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tilstedeværelsesføler
Bredde - 35 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007000235
Elnummer
1403892
Leverandørens varenummer
1403892
Typebeskrivelse
1403892
Modell / utførelse:
Tilstedeværelsesføler
Bredde:
35 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
60 mm
2 Endebraketter med 20 m. sensorer.KorridorreléPAKKEN, - leveres komplett med 1 eller 2 sensorer på brakett, ferdig koblet opp mot ett relé med valgfri lengde på kabel.Kombinasjonen er klappet og klar til bruk, med vår velkjente reléteknikk i Microsafe®-produkter og kvalitetsfølere...