CTM Lyng - Korridorrelé, uten føler - 1403897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP44
Nominell spenning - 230 V
Maks omkoblingseffekt - 3600 W
Maks startstrøm - 3600 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007000303
Elnummer
1403897
Leverandørens varenummer
1403897
Typebeskrivelse
1403897
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Nominell spenning:
230 V
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
Maks startstrøm:
3600 A
Egnet for lysrør/energisparelampe:
Ja
Egnet for 230 V glødelampe/halogenlampe:
Ja
Egnet for viklet lavspenningstrafo:
nei
Egnet for elektronisk lavspenningstransformator:
Ja
Egnet for trappeautomat:
Ja
Bare egnet som understasjon:
Ja
Inngang for utvidelsesenhet:
Ja
Med nøytrallederkontakt:
Ja
Tvungen frakobling:
nei
Maks antall systemsensorer:
6
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Omgivelsestemperatur:
-20...40 °C
Reléet vil ved tilførsel av 230VAC levere 12VDC, og har innstillbar gangtid fra 1 sekund til 5 timer, for å kunne passe i alle arealer og til alle formål.
Reléet kan brukes mot alle typer 12VDC bevegelsesfølere (for alarm), impulsbrytere, magnetbrytere eller andre impulsgivere, hver for seg eller parallelt koblet. Man kan montere inntil 6 givere/sensorer mot samme relé.
Korridorrelét er et spesialprodukt, skreddersydd for svært enkel og lønnsom automatisering av lys i lange, store og brokete arealer.
Spenning: 230 VAC (+/- 10%)
Utgang: 12VDC / 150mA (ca. 6 stk bevegelses følere )
Dimensjoner: 73/95/37mm (BxHxD)
Last driver: 16 A (150A/10ms)
Kapsling: IP-44, Hvit plast
Gangtid: 1 s - 5 tim


