CTM Lyng - M Time Easy, timer 1 polt 16A med maksinnstilling - 1403867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007000778
Elnummer
1403867
Leverandørens varenummer
1403867
Typebeskrivelse
1403867
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Type feste:
Feste med klo
Mtime husker siste innstilte tidsinnstilling, og har innstilling for lagring av maks tid.
Tåler 16A belastning og er velegnet for sikkerhetstikk til kaffetrakter etc.
Mtime har også egen parametermeny for innstilling av display-dimming, samt maks tid.
Tekniske data
Spenning: 230 VAC +10/-20 %
Maks belastn.: 3600VA 1P
Sikringsstr.: 16A
Utganger: Kan tilkobles impulsbryter for å starte nedtelling
Tidsinnstilling: 0 - 59 min, 1.0 - 9.5 timer. Lagring av maks tid (30 min fra fabrikk).
Monteringsdybde: 24 mm
IP-grad: 20