CTM Lyng - MBD BlueLine Ex - 12227

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Maks. innkoblingstid - 120 min

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

  • Konstant lysstyring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007001621

Elnummer

1418272

Leverandørens varenummer

12227

Typebeskrivelse

1418272

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

12 m

Maks. innkoblingstid:

120 min

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Min. innkoblingstid:

60 s

Maks startstrøm:

16 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

MBD brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk (f.eks. klasserom, trimrom, lager, vaskerom, gang, boder mv.) for økt komfort og strømsparing.
MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder til 2 timer. MBD kan benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv.
Lysdiode i front som indikerer bevegelse (aktivitet).