CTM Lyng - MBD-Dim Bevegelse Dim M-HV, OP - 4503159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 120 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 40...140 °
Maks omkoblingseffekt - 250 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007007920
Elnummer
4503159
Leverandørens varenummer
4503159
Typebeskrivelse
4503159
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
120 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
40...140 °
Maks omkoblingseffekt:
250 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
100 °
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Merkespenning fra/til:
180...250 V
Min. innkoblingstid:
2 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Responsverdi lys:
0...200 lx
Temperaturområde:
0...45 °C
Antall detekteringssoner:
92
Omformer inngang:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Bredde:
71 mm
Høyde:
71 mm
Dybde:
51 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
24 mm
Innbyggingslengde:
47 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
MBD har innstilling av ønsket gangtid (tiden strømmen/lyset skal stå på etter sist detekterte bevegelse) fra 2 sekunder til 2 timer, samt betjeningsknapp for Av/På/Dim, for mulighet til å styre lyset manuelt i tillegg til automatisk.
Tekniske data
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Last: 250VA
RF: IEEE 802.15.4 (ZigBee)
Rekkevidde: Inntil 12 meter
Dekningsvinkel: H 100 X 90
Deteksjonssoner: 92
Tidsinnstilling: 2 sek. 2 timer
Sikring: Elektronisk overtemp.sikring 75°C, Mekanisk temp.sikring 145°C
IP-grad: 20
Dimensjoner: Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install