CTM Lyng - MBD DimLed Lux HV - 1418221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 120 min
Maks omkoblingseffekt - 200 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007008439
Elnummer
1418221
Leverandørens varenummer
1418221
Typebeskrivelse
1418221
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
120 min
Maks omkoblingseffekt:
200 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
100 °
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks. tilstedeværelsesområde:
12 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
90
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Antall detekteringssoner:
1
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...0 °C
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Innbyggingsdybde:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Med kombinasjonen av bevegelsesføler med fleksibel innstilling av gangtid og en LED-dimmer, er dette den optimale løsningen for mindre rom, møterom, kontorer mv. i kombinasjon med god Enøk.
Med Luxmåler-funksjonen er MBD DimLed Lux også perfekt for stue, kjøkken, møterom, klasserom mv., der det ofte er mye naturlig lys deler av dagen. Lux-måleren gjør at lyset ikke slår seg på om det er nok lys i rommet fra før (justérbart).
Dimmeren har knapp for AV/AUTO/DIM, gangtid fra 1 minutt til 2 timer og en rekke innstillinger for tenningsnivå, grunnbelysning etc.