CTM Lyng - MBD-S Bevegelse På/Av Alu, OP - 4503153

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks. innkoblingstid - 120 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 100...100 °

  • Sensortype - Passiv infrarød

  • Med DALI grensesnitt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007007869

Elnummer

4503153

Leverandørens varenummer

4503153

Typebeskrivelse

4503153

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks. innkoblingstid:

120 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

100...100 °

Sensortype:

Passiv infrarød

Med DALI grensesnitt:

nei

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

100 °

Optimal montasjehøyde:

1 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks. tilstedeværelsesområde:

12

Diameter detekteringsområde på gulvet:

6 m

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Justerbar lysverdi:

nei

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Sølv

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

2 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

1 s

Svingradius sensor, horisontal:

100...100 °

Svingradius sensor, vertikal:

100...100 °

Bredde:

55 mm

Høyde:

55 mm

Dybde:

45 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Bevegelsesføler som kan brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, for eksempel bad, vaskerom, gang, boder etc., for økt komfort og å spare strøm. MBD har innstilling av ønsket gangtid
(tiden strømmen/lyset skal stå på etter sist
detekterte bevegelse) fra 2 sekunder til 2
timer, samt betjeningsknapp for Av/På/Auto,
for mulighet til å styre lyset manuelt i tillegg
til automatisk.