CTM Lyng - mComfort Morgenkaffe SV - 1418321

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall kanaler - 11

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007006336

Elnummer

1418321

Leverandørens varenummer

1418321

Typebeskrivelse

mComfort Morgenkaffe SV

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall kanaler:

11

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Dagsprogram:

nei

Ukesprogram:

nei

Årsprogram:

nei

Astro-program:

nei

Ekstern programmering:

nei

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Sommer-/Vintertid:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Inkludert minnekort:

nei

Avstengte dager, programmerbart:

nei

Bi-ur, styrbare over bus:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bryterpanel + Relé

Fleksibelt produkt for trådløs styring av stikkontakter. Produktet består av 2 komponenter som kommuniserer sammen trådløst.
- 2-knapps bryterpanel som monteres inntil 30 meter fra relé.
- Relé for montering i innfellingsboks bak stikkontakt. Styres av/på med trådløst signal fra bryterpanelet.
mComfort er et fleksibelt produkt som kan bygges ut med flere produkter for ulike behov og ønskede funksjoner.

Tekniske data:
Bryterpanel:
Dimensjoner: RS16
Batteri: CR2032
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Rekkevidde: 30 meter
IP-grad: 20

Relé:
Spenning: 230 VAC (+/- 10%)
Maks kont. last: 16A Spiss: 20ms/200μs 165A/800A
Strømtrekk: 35mA
RF: 868.100 MHz +5 dBm