CTM Lyng - MDimLed BlueLine Ex - 1418216

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - MDimLed BlueLine Ex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Ohmsk last

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007001799

Elnummer

1418216

Leverandørens varenummer

1418216

Typebeskrivelse

1418216

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Ohmsk last

Monteringsmetode:

Andre

Merkespenning:

185...250 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

MDimLed kan dimme de fleste dimbare lys-/lampetyper, fra laveste til høyeste nivå. Lysnivå indikeres i display, fra 1-99. Lysnivå reguleres med betjeningsnapper. MDimLed har 2-polt brudd ved av-/påslag og husker siste innstilte nivå ved påslag. “AutoHertz” gjør at dimmeren selv finner ut om den er tilkoblet 230V i 50 eller 60 Hz. Dimmer de fleste typer laster