CTM Lyng - MICROSAFE kjøletermostat - 5450309

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0...0 K

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 10 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000570

Elnummer

5450309

Leverandørens varenummer

5450309

Typebeskrivelse

5450309

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0...0 K

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

10 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...40 °C

Utvendig føler:

Ja

Reguleringskarakteristikk:

P

Egnet for oppvarming:

nei

Antall utganger varme:

0

Egnet for kjøling:

Ja

Antall utganger kjøling:

1

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

84 mm

Bredde:

84 mm

Dybde:

25 mm

Diameter:

0 mm

MTR-Cool er en type termostat som setter i gang kjøling (vifte etc.). Utgang slås på når temperaturen overstiger innstilt temp. Fungerer som en standard termostat med omvendt utgang.

Produktet viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres med betjeningsknapper + og -.

TIPS Idéell for bruk i serverrom for å ivareta en jevn og kontrollert temperatur.