Utgått

CTM Lyng - MICROSAFE term/reg 1p 16A NS - 5450301

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - MICROSAFE term/reg 1p 16A NS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • max kontaktspenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000020

Elnummer

5450301

Leverandørens varenummer

5450301

Typebeskrivelse

5450301

Farge:

Andre

max kontaktspenning:

230 V

Termostaten MTR(NS)viser nøyaktig temperatur i digitalt display.Tempraturen justeres av betjeningsknapper opp og ned. Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner. MTR(NS) har også tastelåsfunksjon(barnesikring)