Utgått

CTM Lyng - Mkomfy 400R P&P - 6251696

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nominell spenning - 400 V

  • Nominell strøm - 16 A

  • Tidsinnstilling - 15...360 min

  • Indikering gjenstående tid - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000839

Elnummer

6251696

Leverandørens varenummer

6251696

Typebeskrivelse

6251696

Monteringsmetode:

Andre

Nominell spenning:

400 V

Nominell strøm:

16 A

Tidsinnstilling:

15...360 min

Indikering gjenstående tid:

Ja

Antall trykknapper:

1

Tilkobling:

Andre

Sensor:

Ja

Impulsinngang:

nei

Innebygd summer:

Ja

Materiale:

Plast

Bredde:

150 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

40 mm

Mkomfy 400R P&P er et meget enkelt “Plug & Play”-produkt, for installasjon av komfyrvakt der det ikke er krav til dette ihht. NEK400.

Rehab komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker komfyren og automatisk slår den av etter 2 timer. Tidtelleren begynner å telle ved bruk og etter 2 timer (kan økes) må knapp betjenes hvert 30. min dersom det ønskes lengre brukstid. Ved overoppheting vil komfyrvakten gi alarm med lys og lyd.

Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.