CTM Lyng - Mkomfy Resetknapp - 12043

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071007001492

Elnummer

6251616

Leverandørens varenummer

12043

Typebeskrivelse

Mkomfy Resetknapp

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Rekkevidde:

20 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Med fjernkontroll:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

Ja

Egnet for bevelsesføler:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Trådløs betjeningsknapp til mKomfy komfyrvaktsensor.
Kan brukes hvis komfyrvaktsensor monteres i taket, eller for enklere tilgang til knappen ved bevegelseshemming.
Knappen fungerer parallelt med knapp på komfyrvaktsensor, og nullstiller eventuelle alarmer fra komfyrvakten.

Fungerer med alle “v2” stikk/relé (levert med sensor 1.8, Hybrid eller Infinity)