CTM Lyng - mKomfy Sensor Wally SV BLE - 6254318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 3 V
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007010951
Elnummer
6254318
Leverandørens varenummer
6254318
Typebeskrivelse
6254318
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
3 V
Tidsinnstilling:
15...360 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Kategori av brannbeskyttelse i henhold til EN 50615:
Klasse B
Materiale:
Plast
Bredde:
85 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
20 mm