CTM Lyng - mKomfy Tak 25 - 17153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 230 V
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 45...240 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007012016
Elnummer
6254300
Leverandørens varenummer
17153
Typebeskrivelse
6254300
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
25 A
Tidsinnstilling:
45...240 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Brannvernkategori (EN 50615):
Klasse B
Materiale:
Andre
Bredde:
117 mm
Høyde:
138 mm
Dybde:
80 mm
Som proff vet du viktigheten av å levere løsninger som kombinerer sikkerhet, kvalitet og innovasjon. mKomfy® Tak er spesialutviklet for profesjonelle installasjoner og setter en ny standard for komfyrvakter med sin avanserte funksjonalitet og pålitelighet.
? Klasse B-sertifisert: Oppfyller alle krav til sikkerhet og er en pålitelig løsning for kjøkkeninstallasjoner i både private og offentlige bygg.
? Valgfri farge på sensor: Tilgjengelig i flere fargealternativer for å matche takets eller kjøkkenets design. Fleksibilitet som imponerer kundene dine.
? Takmontert design: Perfekt for prosjekter hvor estetikk og funksjon må gå hånd i hånd – ideell for moderne kjøkken og åpne løsninger.
? Smarthus-integrasjon: Med Zigbee-kommunikasjon kan mKomfy® Tak enkelt kobles til smarthus-hubber, noe som gir en sømløs løsning for digitale boliger og næringsbygg.
? Enkel installasjon og fleksibilitet: Utviklet med tanke på montøren – rask å montere og kompatibel med ulike kjøkkenoppsett.
Din partner for trygge kjøkken
mKomfy® Tak gir deg muligheten til å levere mer enn bare en komfyrvakt – det er en fremtidsrettet sikkerhetsløsning som tilfører verdi til dine prosjekter. Enten det gjelder nybygg eller oppgradering, vil denne takmonterte komfyrvakten imponere kundene dine med sin diskrete design og avanserte teknologi.
Gjør sikkerhet til en selvfølge – velg mKomfy® Tak for dine prosjekter.
Tilgjengelig hos utvalgte grossister. Gjør smarte valg med mKomfy®.


